Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB59221
Cod. Produttore
LB59221
Cod. EAN
8012680137459

Informazioni di prodotto

Class to 260 E27 Bianco
Il CLASS TO 260 E27 BIANCO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo dispositivo garantisce una durata e una resistenza superiori. La sua finitura bianca conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di arredamento. Con un attacco E27, il CLASS TO 260 è compatibile con una vasta gamma di lampadine, offrendo flessibilità e personalizzazione per l'illuminazione desiderata. Questo prodotto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, permettendo di creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua progettazione accurata assicura un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Grazie alla sua versatilità e al design raffinato, il CLASS TO 260 E27 BIANCO rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e stilose.

larghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

diametro esterno

260 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della copertura

plastica trasparente

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

con fotocellula

prestazioni del sistema

75 W

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

220 V

Produttore

CLASS TO 260 E27 75W BIANCO