Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2623C
Cod. Produttore
CL2623C
Cod. EAN
7320500510551

Informazioni di prodotto

CL2-623C Lamp. LED BIANCO, 230Vca (Ind)

Documentazione tecnica

Scopri la lampada LED ELCL2623C, un'illuminazione bianca di alta qualità progettata per funzionare a 230VCA. Questa lampada offre un'efficienza energetica eccezionale, rendendola ideale per ogni ambiente. Con un design elegante e moderno, la ELCL2623C non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi. Scegli la soluzione perfetta per un'illuminazione duratura e sostenibile, senza compromettere lo stile.

numero di segnalatori luminosi

1

tipo di tensione

AC

esecuzione della lente

alto

tensione d’esercizio nominale Ue

230.0 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore della lente

chiaro

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

Produttore

ABB

CL2-623C LAMP. LED BIANCO, 230VCA