Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
103
altezza
190
profondità
28
a prova di ascolto
tasto luce/apriporta
colore
bianco
caratteristica del sistema di immagine
nero/bianco
sistema d’immagine
PAL
materiale
plastica
tipo di montaggio
apparente
tecnica di installazione
a 2 fili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te