Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLI101B
Cod. Produttore
WLI101B
Cod. EAN
6955891805040

Informazioni di prodotto

CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W

Documentazione tecnica

Audio handset indoor station, 3 buttons,White

larghezza

81

differenziazione delle chiamate

regolazione del volume

altezza

198

tipo di montaggio

apparente

tasto luce/apriporta

materiale

plastica

colore

Bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

profondità

43

Produttore

ABB

CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W

€ 41,74 x 1 pz.
(pz.)