› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

CHIAVE HARDWARE ABILITAZIONE SDK

Cod. Rexel N3E-SIB-S
Cod. Produttore E-SIB-S

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIAVE HARDWARE ABILITAZIONE SDK
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Grado protezione: IP e NEMA
  • Forma: Compatta
  • Fissaggio: Facile installazione
  • Collegamento: Elettrico ottimizzato
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Serie: N3E-SIB-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto N3E-SIB-S è un componente elettrico progettato per applicazioni di abilitazione SDK. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni di utilizzo industriale. La sua struttura è caratterizzata da un corpo in materiale durevole, con grado di protezione IP e NEMA che garantiscono affidabilità e sicurezza in ambienti complessi. La forma compatta e il sistema di fissaggio facilitano l'installazione, mentre le superfici di protezione superficiale assicurano una lunga durata nel tempo. La tipologia di collegamento elettrico e il tipo di tensione di alimentazione sono ottimizzati per garantire efficienza e stabilità operativa. Ideale per integrazione in sistemi di automazione e controllo, questo componente si distingue per la compatibilità con vari standard di sicurezza e qualità, offrendo prestazioni affidabili e elevate in ogni applicazione elettrica.
CHIAVE HARDWARE ABILITAZIONE SDK