Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CF1100IT
Cod. Produttore
CF1100IT
Cod. EAN
5018986962323

Informazioni di prodotto

CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN
Descrizione del produttore: La Centrale Indirizzata 1 Loop Touchsc Z5CF1100IT è un dispositivo progettato per una facile installazione in superficie o nella struttura. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'interfaccia esterna per una maggiore flessibilità. Dotata di due uscite per dispositivi di segnalazione acustica e due uscite per dispositivi di segnalazione ottica, questa centrale è perfetta per applicazioni che richiedono un sistema di allerta efficace. Adatta per l'integrazione in sistemi bus, rappresenta una soluzione innovativa nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

365 mm

altezza

375 mm

profondità

90 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

indirizzabile

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

Numero di indirizzi rivelatore

200

Produttore

CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSC