Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
larghezza
379 mm
altezza
241 mm
profondità
133 mm
Tensione d'esercizio
230 V
corrente assorbita
65 mA
con alimentatore
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata
numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica
5
numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica
numero di gruppi di segnalazione
8
selettore integrato
Numero di indirizzi rivelatore
24
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te