Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM47CPG424
Cod. Produttore
47CPG424
Cod. EAN
8023903374346

Informazioni di prodotto

Centrale gas da parete 4-24 sensori, display RGB retroilluminato, espandibile 25 rele, 230VAC
Descrizione del produttore: La centrale gas da parete art. 47CPG424 puo gestire fino a 4, 8, 16 o 24 rilevatori di gas remoti. Grazie al display grafico retroilluminato a colori (RGB) presente sul frontale della centrale, si possono visualizzare i valori in tempo reale di tutti i rivelatori gas collegati ad essa. Dotata di 4 ingressi e 5 uscite a rele, espandibile fino a 24 rivelatori e 25 rele tramite le apposite schede d'espansione. Tensione d'alimentazione 230Vca.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

379 mm

altezza

241 mm

profondità

133 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

50 mA

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

5

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

5

numero di gruppi di segnalazione

24

selettore integrato

Numero di indirizzi rivelatore

24

Produttore

Centrale gas da parete 4-24 sensori, display RGB retroilluminato, espandibile 25 relè, 230VAC