Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM47CPZ003
Cod. Produttore
47CPZ003
Cod. EAN
8023903374285

Informazioni di prodotto

Centrale gas da parete 3 sensori catalitici, metano/GPL, alimentazione 230VAC/24VDC, IP65
Descrizione del produttore: L'art. 47CPZ003 e una centrale adatta per centrali termiche con montaggio a parete, per la connessione di massimo 3 rilevatori remoti di tipo catalitico per gas infiammabili, per gas metano art. 47SE192KM e per gas GPL art. 47SE192KG. La centralina e alimentata da rete (230VAC) o a 24VDC. Grado di protezione IP65.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

202 mm

altezza

153 mm

profondità

104 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

50 mA

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

3

selettore integrato

Numero di indirizzi rivelatore

3

Produttore

Centrale gas da parete 3 sensori catalitici, metano/GPL, alimentazione 230VAC/24VDC, IP65