Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

Cod. Rexel
CM49CCO006
Cod. Produttore
49CCO006
Cod. EAN
8023903339529

Informazioni di prodotto

CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE

Documentazione tecnica

24Sistema di evacuazione vocale compatto 49CCO006 in grado di gestire 6 zone d?allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona ? pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250W. Possibilit? di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilit? di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remote d?emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4

tipo di montaggio

struttura

corrente d’uscita max.

20

corrente assorbita

20

tensione d’esercizio

230 V

tensione d’uscita

100

tensione di alimentazione

230

profondità

240 mm

altezza

620 mm

larghezza

430 mm

stand-alone

collegabile in rete

Produttore

Centrale EVAC compatta 6 zone, 500W totali, microfono VVF incluso, EN54-16/4