› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore mixer AM 2160 160 W RMS 4 ingressi mic-linea 2 ingressi ausiliari uscita bassa impedenza e tensione costante per installazioni audio professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC12135058
Cod. Produttore 12135058
Cod. EAN 8024530006396

Informazioni principali

  • Potenza: 160 W RMS
  • Ingressi audio: 4 mic-linea
  • Ingressi ausiliari: 2 per sorgenti esterne
  • Uscita diffusori: bassa impedenza 4 Ω
  • Uscita tensione: 100 – 70 V
  • Serie: AM 2160

Descrizione del prodotto

L'amplificatore mixer AM 2160 offre una potenza di 160 W, ideale per applicazioni audio professionali che richiedono un controllo preciso del segnale. Dotato di ingressi universali e regolazioni indipendenti per ogni canale, consente di gestire facilmente diverse sorgenti audio. La struttura robusta e compatta garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici e sistemi di diffusione sonora. Questo dispositivo combina qualità audio e versatilità, risultando perfetto per ambienti commerciali, istituzionali e di intrattenimento. Descrizione del produttore: AM 2160 è un mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). La potenza nominale di uscita dell amplificatore è pari a 160 W RMS. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 O) oppure a tensione costante 100 – 70 V.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

160 W

numero di ingressi analogici

5

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

160 W

numero di ingressi microfono

4

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

160 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

320 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore mixer AM 2160 160 W RMS 4 ingressi mic-linea 2 ingressi ausiliari uscita bassa impedenza e tensione costante per installazioni audio professionali