› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

KIT PUBLIC ADDRESS 60W AMPL+4DIFF

Cod. Rexel GGPAKIT4S
Cod. Produttore PAKIT4S

Informazioni principali

  • Potenza amplificatore: 60 W
  • Numero altoparlanti: 4 inclusi
  • Potenza altoparlanti: 6 W ciascuno
  • Ingressi audio: 2 RCA + microfono
  • Connettività: Bluetooth, SD/USB
  • Sintonizzatore: Radio FM integrata
  • Espandibilità: fino a 4 altoparlanti
  • Serie: GGM PAKIT4S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit audio GGM PAKIT4S è dedicato a piccole installazioni come negozi, ristoranti, parrucchieri ecc. È composto da un amplificatore da 60 W in formato da tavolo e 4 altoparlanti* che possono essere installati nel controsoffitto con una potenza massima di 6 W ciascuno. L'amplificatore ha una connessione SD/USB per riprodurre file mp3 da una memoria esterna (scheda SD o chiavetta USB). Incorpora anche un sintonizzatore radio FM per trasmettere la radio e la funzionalità Bluetooth per collegare un dispositivo (cellulare, tablet) e riprodurne il contenuto. Infine, questo amplificatore offre 2 ingressi RCA per il collegamento di sorgenti esterne. È inoltre disponibile un ingresso per microfono con connettore jack da 6,35 mm per trasmettere gli annunci. * Possibilità di aggiungere fino a 4 altoparlanti aggiuntivi con un consumo di 6 W ciascuno.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Sistema surround

Subwoofer

Passivo

Numero di componenti altoparlanti

4

Potenza musicale altoparlante frontale

6 W

Potenza musicale altoparlante posteriore

6 W

KIT PUBLIC ADDRESS 60W AMPL+4DIFF
€ 315,18 x 1 pz.
(pz.)