› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore mixer 320 W 4 ingressi mic-linea connettori rimovibili per diffusione sonora professionale

RCF
Cod. Rexel ADRC12135059
Cod. Produttore 12135059
Cod. EAN 8024530006464

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 320 W
  • Ingressi audio: 4 mic-linea
  • Ingressi ausiliari: 2 esterni
  • Uscita diffusori: bassa impedenza
  • Uscita tensione: 100 – 70 V
  • Tipo: mixer-amplificatore
  • Serie: AM 2320

Descrizione del prodotto

L'amplificatore mixer AM 2320 offre una potenza di 320 W, ideale per applicazioni audio professionali che richiedono un'elevata qualità sonora e versatilità. Dotato di ingressi universali e controlli di volume indipendenti, consente una gestione precisa del segnale audio proveniente da diverse sorgenti. La struttura robusta e il design funzionale ne garantiscono affidabilità e facilità d'uso in ambienti di lavoro intensi. Questo amplificatore mixer è perfetto per installazioni audio in contesti commerciali, istituzionali o di intrattenimento che necessitano di un sistema efficiente e performante. Descrizione del produttore: AM 2320 sono mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). L'amplificatori AM 2320 ha la potenza nominale pari a 320 W. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

320 W

numero di ingressi analogici

5

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

320 W

numero di ingressi microfono

4

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

320 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

640 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore mixer 320 W 4 ingressi mic-linea connettori rimovibili per diffusione sonora professionale