› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore mixer 80W 2 ingressi mic-linea XLR uscita 100V per diffusori

RCF
Cod. Rexel ADRC12135062
Cod. Produttore 12135062
Cod. EAN 8024530006525

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 80 W
  • Ingressi audio: 2 mic-linea
  • Connettore ingresso 1: XLR
  • Ingressi ausiliari: 2 esterni
  • Uscita diffusori: bassa impedenza
  • Uscita tensione: 100-70 V
  • Tipo prodotto: Amplificatore mixer
  • Serie: AM 2080

Descrizione del prodotto

L'amplificatore mixer AM 2080 offre una potenza di 80 W ed è progettato per garantire un'eccellente qualità audio in ambienti professionali. Dotato di ingressi universali e programmi separati, consente una gestione flessibile e precisa del segnale audio. La struttura compatta e robusta assicura affidabilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni di amplificazione sonora in impianti elettrici dedicati. La regolazione indipendente dei canali e il controllo master facilitano l'adattamento alle diverse esigenze di utilizzo. Descrizione del produttore: AM 2080 è un mixer-amplificatori aventi 2 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili (l’ingresso 1 dispone inoltre di connettore XLR) e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). L'amplificatori AM 2080 ha la potenza nominale pari a 80 W. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

160 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

80 W

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

160 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

80 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

80 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

160 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore mixer 80W 2 ingressi mic-linea XLR uscita 100V per diffusori