Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3NFG-8
Cod. Produttore
NFG-8

Informazioni di prodotto

CENTRALE DI RIVELAZIONE GAS A 8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centrale di rivelazione gas a 8 zone a cui è possibile collegare un rivelatore di gas tossico o esplosivo di tipo proporzionale 4-20mA. Display LCD con 4 linee da 16 caratteri, tastiera a membrana con accesso protetto tramite chiave meccanica, 6 uscite relè programmabili per preallarme, allarme e di guasto generale con gestione delle soglie. Il sistema permette di avere sino a 22 uscite programmabili tramite una scheda opzionale (NFG-16R). Provvista di LED di segnalazione per preallarme 1, preallarme 2, allarme, sensore disabilitato e guasto. La programmazione della centrale viene effettuata tramite apposito software PK-NFG-8. Archivio storico da 1.000 eventi consultabile da display e scaricabile su PC con PK-NFG-8. Alimentatore da 24Vcc 5,4A con una carica batterie da 2,7A. Dimensioni 420mm x 380mm x 160 mm. Certificata ATEX e SIL1.

Produttore

CENTRALE DI RIVELAZIONE GAS A 8 ZONE