Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEF24
Cod. Produttore
F24

Informazioni di prodotto

Centrale cablata 8 ingressi/24, modulo 4G

Documentazione tecnica

Centrale antintrusione linea FLEXENERGY 8 ingressi cablati espandibile a 24, modulo GSM 4G Linea Start in contenitore plastico.Centrale a 8 ingressi cablati 8 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci espandibili a 24 con concentratori serie RIVER. Gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori. Combinatore GSM 4G linea Start integrato per eseguire trasmissione vocale (4 messaggi in fonia non modificabili, fino a 64 utilizzando la scheda sintesi vocale 51008), invio sms e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007). Con modulo Wi-Fi mod. 51005 opzionale esegue trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007). Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD. Linea Seriale RS485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori, GATETD e nebbiogeni. Tastiera touch capacitiva integrata sul frontale. Gestione di 16 organi di comando tipo ELISIR/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUS e IS8. Alimentazione 12Vcc con alimentatore 51006 (incluso), corrente erogata 1,7 A batteria allogabile 12 V 4,2 Ah mod. B412G. Contenitore plastico, dimensioni L200 × H260 × P80 mm, peso 1 Kg. Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014, EN50136-2 classe ambientale II, grado 2.

Produttore

CENTRALE CABLATA 8 INGRESSI/24, MOD