Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IM3900113
Cod. Produttore
80IM3900113
Cod. EAN
8034034445430

Informazioni di prodotto

IM600 offre prestazioni elevate e affidabilità grazie alla doppia tecnologia integrata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione in ambienti interni
  • Risparmio di tempo grazie a un design compatto e funzionale
  • Versatilità per diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso e affidabile
  • Riduzione dei falsi allarmi
  • Maggiore sicurezza e controllo degli impianti

Documentazione tecnica

IM600 è un dispositivo elettrico da interno caratterizzato da una doppia tecnologia che garantisce prestazioni elevate e affidabilità. Progettato per l’installazione in ambienti interni, offre soluzioni avanzate per il controllo e la gestione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali. La doppia tecnologia integrata consente una maggiore versatilità d’uso, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

62 mm

larghezza

63 mm

altezza

112 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

12 °

caratteristica

superficie

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

IM600 doppia tecnologia interno sensori avanzati controllo sicurezza impianti elettrici

€ 175,20 x 1 pz.
(pz.)