Descrizione del prodotto
La centrale antincendio indirizzabile 41CPE112 è dotata di 1 loop espandibile a 2, con capacità di collegare fino a 250 dispositivi indirizzati per loop, suddivisi in un massimo di 48 zone di rilevazione. Il dispositivo dispone di un robusto contenitore metallico grigio (dimensioni 430x330x150 mm) e un alimentatore da 5 A con uscita a 12 V per batteria. Il pannello di controllo presenta un display LCD alfanumerico a 4 righe da 40 caratteri e indicatori LED per segnalazioni come allarme incendio, guasti, esclusioni e stato rete, conformi alla normativa EN54-2 e EN54-4. Sono disponibili comandi diretti per silenziare buzzer e sirene, reset, evacuazione e test segnalazioni. Supporta la programmazione locale tramite menu con tastiera e via software su PC. La connettività include RS485 e LAN opzionale per supervisione. La protezione all'accesso è garantita da una chiave meccanica speciale. La centrale è compatibile con moduli esterni per interfaccia EVAC e stampante termica opzionale, ed è progettata per installazioni modulari e a incasso. Le uscite monitorate includono sirene e relè programmabili, con alimentazione ausiliaria a 24 V. La temperatura operativa varia da -5 a 40 °C con umidità fino al 96%. Descrizione del produttore: La centrale antincendio 41CPE112 indirizzata serie LOGIFIRE e fornita di serie con 1 Loop, espandibile a 2 tramite l'utilizzo della scheda 41ECL022. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.), suddivisibili in un massimo di 48 zone totali. La centrale dispone di alimentatore da 5A con uscita 12V per accumulatore. Caratterizzata da un robusto contenitore metallico grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni di tutte le centrali della nuova serie Comelit serie LOGIFIRE, cosi da garantire un'ottima modularita e affiancamento dei box in fase di montaggio, riporta sul frontale tutte le segnalazioni e i comandi conformemente ai requisiti richiesti dallo standard EN54-2 mediante indicazioni luminose a led e display LCD alfanumerico 4 righe da 40 caratteri. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Sirene Guaste/Escluse, Conferma Allarme Incendio, Uscita Allarme Guasta/ Esclusa, Estinzione Avviata, Guasto Estinzione, Presenza Rete, Allarme Tacitato. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. 4 tasti di navigazione menu. Certificazione secondo EN 54-2 ed EN 54-4, conforme a EN54-13.