Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP10106
Cod. Produttore
MIP10106
Cod. EAN
3606480145513

Informazioni di prodotto

Centralino Resi9 MP parete 6 moduli bianco porta opaca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 6 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conforme alle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 160 mm x (H) 198 mm x (D) 96 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.

tipo di copertura

porta

profondità interna

74 mm

barra DIN

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di montaggio

apparente

larghezza

160 mm

profondità

95 mm

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

198 mm

numero di file

1

Serie

Resi9_MP

Produttore

Centralino Resi9 MP parete 6 moduli bianco porta opaca