Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di copertura
porta
profondità interna
80 mm
barra DIN
numero RAL
9003
materiale della scatola
plastica
larghezza in unità di suddivisione
12
tipo di montaggio
apparente
larghezza
267 mm
profondità
102 mm
colore
Bianco
esecuzione coperchio
chiuso
altezza
478 mm
numero di file
3
Serie
Resi9_MP
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te