Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CF30002GIT
Cod. Produttore
CF30002GIT
Cod. EAN
5018986962316

Informazioni di prodotto

CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSCREEN
Descrizione del produttore: Il CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSC è un dispositivo innovativo progettato per un montaggio in superficie o nella struttura. Questo prodotto è ideale per l'integrazione con i bus e offre un'interfaccia esterna per una maggiore versatilità. Con un numero impressionante di 96 gruppi di segnalazione, è in grado di gestire fino a 4 uscite per dispositivi di segnalazione acustica e 4 per quelli ottici. La sua funzionalità avanzata lo rende un'ottima scelta per applicazioni elettriche moderne.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

497 mm

altezza

397 mm

profondità

180 mm

Tensione d'esercizio

24 V

adatto a bus

indirizzabile

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

4

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

4

numero di gruppi di segnalazione

96

Numero di indirizzi rivelatore

200

Produttore

CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSC