Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 696 5
Cod. Produttore
ER 696 5
Cod. EAN
7320500260777

Informazioni di prodotto

CE4T-10R-02 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NC

Documentazione tecnica

Compact Emergency Stop - Twist release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - Black plastic - 2NC

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

diametro del foro

22 mm

tipo di montaggio

struttura

numero di contatti di riposo

2

diametro della calotta

40 mm

Produttore

ABB

CE4T-10R-02 EMER.MONOBLOCCO ROTATIV