Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFO24BOM3ST
Cod. Produttore
FO24BOM3ST
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CAVI FIBRA OTTICA

numero di fibre

24

tipo di filo

cavo a struttura stretta

numero di fibre per ogni filo

24

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria di fibra

OM3

scarico di trazione

con protezione contro i roditori

colore del rivestimento

nero

cavo ermetico all’acqua longitudinale

cavo senza metallo

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

ottenimento della funzione

no

senza fumo secondo EN 61034-2

applicazione

interno/esterno

Produttore

Cavo tight minibreakout LSFRZH multimodale OM3 24 fibre