Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFO12BOM4LS
Cod. Produttore
FO12BOM4LST
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CAVI FIBRA OTTICA

numero di fibre

12

tipo di filo

cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

12

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria di fibra

OM4

scarico di trazione

con protezione contro i roditori

colore del rivestimento

arancione

cavo ermetico all’acqua longitudinale

cavo ermetico all’acqua trasversale

cavo senza metallo

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

ottenimento della funzione

no

senza fumo secondo EN 61034-2

applicazione

interno/esterno

Produttore

Cavo loose monotubo LSZH 24 fibre multimodale OM1