Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMGS08
Cod. Produttore
GS08
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH NON MANAGEABLE GIGABIT

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

08

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Layer 2

altezza

24 mm

larghezza

175 mm

profondità

80 mm