Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFES2402
Cod. Produttore
FES2402
Cod. EAN
3700575913510
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH NON MANAGEABLE

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

Layer 2

altezza

44 mm

larghezza

440 mm

profondità

123 mm