Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMFES1602
Cod. Produttore
FES1602
Cod. EAN
3700575913503
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH NON MANAGEABLE

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

Layer 2

altezza

44 mm

larghezza

123 mm

profondità

440 mm