Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMGS07P
Cod. Produttore
GS07P
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH E HUB ETHERNET

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

08

numero di porte POF 1000 Mbps

07

potenza massima PoE

110 W

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

altezza

28 mm

larghezza

189 mm

profondità

102 mm