Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS4MLC2M
Cod. Produttore
S4MLC2M
Cod. EAN
3700575917785

Informazioni di prodotto

PIGTAIL OM3 MM 50/125 LC 2MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OM3 50/125 µm, guaina grigia.

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM3

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

PIGTAIL OM3 MM 50/125 LC 2MT

€ 2,86 x 1 pz.
(pz.)