Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H05VVF3G1BIM
Cod. Produttore
010541003190810
Cod. EAN
8032877008324

Documentazione tecnica

CAVO H05VV-F 3G1 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H05VV-F 3G1Bianco M

€ 0,8691 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 100 m entro 1gg lav.