Prodotti /

Cod. Rexel
0H01N2D1X10B
Cod. Produttore
25601400191
Cod. EAN
8009929275270

Informazioni di prodotto

Cavo H01N2-D 1 x 10 nero, ideale per installazioni elettriche con saldatrici ad arco.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla superflessibilità del cavo
  • Guaina di gomma resistente per una maggiore durata
  • Riduzione dei tempi di posa e gestione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasporto efficiente dell’energia per apparecchiature ad alto assorbimento
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso prolungato
  • Possibile risparmio energetico grazie alla qualità del materiale
CAVO H01N2-D 1 X 10 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco. Descrizione del produttore: CAVO H01N2-D 1 X 10 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

100/100 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile