› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo H01N2-d 1 X 70 Nero

Cod. Rexel 0H01N2D1X70B
Cod. Produttore 25601650190
Cod. EAN 8009929275690

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Conduttore: 1 x 70 mm²
  • Colore: Nero
  • Guaina: Gomma
  • Flessibilità: Superflessibile
  • Uso: Saldatrici ad arco
  • Applicazione: Trasporto energia
  • Serie: 0H01N2D1X70B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO H01N2-D 1 X 70 NEROCavo unipolare superflessibile armonizzato per il trasporto di energia, con guaina di gomma, per saldatrici ad arco.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Nero

Tipo cavo

H01N2D

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

1

Tensione Isolamento Cavo

100/100 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo H01N2-d 1 X 70 Nero