Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H05VK1X050NEF7
Cod. Produttore
20401050104
Cod. EAN
8032877011799

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,50 NE F.7000Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H05V-K 1X0,50 NE F.7000

€ 0,1262 x 1 m
(m) Quantità minima: 7000 m
Qta imballo: 7000 m
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.