Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
CSB56C02250FRSM
Cod. Produttore
B56C02250FRSM

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2x2,5 mm²
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Isolante: mescola LSZH G29
  • Guaina: LSZH qualità M16
  • Resistenza al fuoco: 120 min a 830°C
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: FG29OHM16

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il CSB56C02250FRSM è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo presenta una configurazione a doppio conduttore da 2,5 mm², ideale per gestire tensioni fino a 100V. La sua robustezza e versatilità lo rendono adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambienti residenziali che industriali. Grazie alla sua costruzione, il cavo offre una resistenza ottimale a sollecitazioni meccaniche e ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design del cavo è studiato per facilitare l'installazione e garantire una connessione sicura e stabile. Con il CSB56C02250FRSM, si può contare su un prodotto che combina efficienza e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni elettriche affidabili.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

CAVO FG29OHM16-100/100V 2x2,50 PH 120 ROSSO mat