Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03071.E
Cod. Produttore
03071.E

Documentazione tecnica

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Verde

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Vimar

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Cat 6 U/Utp Lszh Eca Verde 305M