Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /
materiale del conduttore
Cu, non trattato
diametro del conduttore
0.574 mm
sezione nominale del conduttore
0.259 mm²
sezione AWG
23
classe del conduttore
cl. 1 = monofilo
numero di fili
08
elemento ritorto
coppie
isolamento filo
PE
marcatura filo
colore
schermatura tramite elemento ritorto
film
schermatura su ritorcitura
intrecciato
colore del rivestimento
arancione
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
senza fumo secondo EN 61034-2
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-20 °C 60 °C
categoria
7
valore NPV
79 %
Cod. Rexel: COGGMGS08 Cod. Produttore: GS08 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMGS07P Cod. Produttore: GS07P Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMFES2402 Cod. Produttore: FES2402 Cod. EAN: 3700575913510
Cod. Rexel: COGGMGS1600 Cod. Produttore: GS1600 Cod. EAN: 3700575931927
Cod. Rexel: COGGMFES1602 Cod. Produttore: FES1602 Cod. EAN: 3700575913503
Cod. Rexel: COGGMCORDHDM10M Cod. Produttore: CORDHDMI10M Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMC6AFF4PFR5 Cod. Produttore: C6AFF4PFRT5 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMC6U4PPEDT5 Cod. Produttore: C6U4PPEDT5 Cod. EAN: 3700575932467
Cod. Rexel: COGGMC6U4PZHBT5 Cod. Produttore: C6U4PZHBT5 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMC6U4PFROH5 Cod. Produttore: C6U4PFROHT5 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMC6UHR4WT5 Cod. Produttore: C6UHR4WT5 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te