Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMC6U4PFROH5
Cod. Produttore
C6U4PFROHT5
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CAVO CAT6 U/UTP

materiale del conduttore

Cu, non trattato

diametro del conduttore

0.511 mm

sezione nominale del conduttore

0.203 mm²

sezione AWG

24

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili

08

elemento ritorto

coppie

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

giallo

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-3-24

senza fumo secondo EN 61034-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C 60 °C

categoria

6

valore NPV

67 %

Produttore

Cavo 4 coppie CAT6 U/UTP LSFRZH Giallo Bobina da 500 m