› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5402050580
Cod. Produttore G5402050580
Cod. EAN 8054313006091

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2X0,50 mm²
  • Normativa: DIN47100
  • Isolamento: resistente
  • Protezione: IP adeguata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga nel tempo
  • Serie: FRO-OB HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5402050580 è un cavo di alimentazione di alta qualità conforme alla normativa DIN47100. Realizzato con conduttori di sezione 2X0,50 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il cavo presenta un isolamento resistente e una superficie protetta per resistere alle condizioni ambientali più impegnative. La sua compatibilità con diverse installazioni e la classe di protezione IP adeguata lo rendono ideale per impianti industriali e civili. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo, anche in ambienti soggetti a usura o esposizione a agenti esterni. Il design del cavo facilita la posa e il collegamento, rispettando gli standard di sicurezza e le normative di settore. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per alimentare apparecchiature elettriche con prestazioni elevate e sicurezza garantita.
Cavo 2X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
€ 0,4906 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m