› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa

Cod. Rexel GCG5404050580
Cod. Produttore G5404050580
Cod. EAN 8054313006138

Informazioni principali

  • Serie: GCG5404050580
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4x0,50 mm²
  • Normativa: DIN47100, CCAS3
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: rivestimento resistente
  • Applicazioni: industriale e domestico
  • Colore: vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5404050580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e domestiche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno che garantisce protezione e sicurezza durante l'installazione e l'uso. La sua struttura è compatibile con le normative DIN47100 e CCAS3, assicurando affidabilità e conformità agli standard europei. Disponibile in vari colori e dimensioni, il cavo è ideale per collegamenti elettrici di potenza e segnale, offrendo flessibilità e facilità di posa grazie alla sua rigidità appropriata. La sua costruzione robusta e il grado di protezione elevato IP garantiscono resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. Perfetto per impianti di distribuzione e automazione, questo cavo assicura un collegamento stabile e sicuro, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici.
Cavo 4X0,50Mmâ² Fro-ob Hp Din47100 Matassa
€ 0,8237 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m