Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3252/OPE/PW
Cod. Produttore
3252/OPE/PW
Cod. EAN
8023903140262

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 2 CAS.POST.ORIZ, PREL.POSTE., ESTERNA

Documentazione tecnica

Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x390x360 mm. Dimensione casella postale: 280x110x340 mm

profondità totale

360

altezza totale

390

numero di cassette delle lettere

2

numero di spazi per moduli

2

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 2 buche lettere orizzontali, prelievo posteriore, dimensione 340x390x360mm