Prodotti /

Cod. Rexel
CM3252/OAE/PW
Cod. Produttore
3252/OAE/PW
Cod. EAN
8023903140231

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 2 CAS.POST. ORIZ, PREL.ANTE., ESTERNA

Documentazione tecnica

24Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x390x360 mm. Dimensione casella postale: 280x110x340 mm

profondità totale

360

altezza totale

390

numero di cassette delle lettere

2

numero di spazi per moduli

2

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 2 CAS.POST. ORIZ, PREL.ANTE., ESTERNA