Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3251/VPI/PW
Cod. Produttore
3251/VPI/PW
Cod. EAN
8023903138078

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST.VERT, PREL.POSTE., INCASSO

Documentazione tecnica

24Casella postale verticale predisposta per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x550x24 mm. Dimensione incasso: 290x550x90 mm. Dimensione casella postale: 280x380x105 mm

profondità totale

24

altezza totale

550

numero di cassette delle lettere

1

numero di spazi per moduli

2

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Casellario predisposto per pulsantiera Powercom/Ikall, 1 casella verticale, prelievo posteriore, incasso, 290x550x90mm