Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3251/VPE/PW
Cod. Produttore
3251/VPE/PW
Cod. EAN
8023903140163

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST.VERT, PREL.POSTE., ESTERNA

Documentazione tecnica

24Casella postale verticale predisposta per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x550x124 mm. Dimensione casella postale: 280x380x105 mm

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

con vano per giornale

accoppiabile

numero di spazi per moduli

2

numero di cassette delle lettere

1

altezza totale

550

profondità totale

124

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST.VERT, PREL.POSTE., ESTERNA