Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3251/IPI/PW
Cod. Produttore
3251/IPI/PW
Cod. EAN
8023903140088

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST.INCLI, PREL.POST., INCASSO

Documentazione tecnica

24Casella postale inclinata predisposta per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x280x24 mm. Dimensione incasso: 290X230X265 - 410 mm

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

profondità totale

24

altezza totale

280

numero di cassette delle lettere

1

numero di spazi per moduli

2

accoppiabile

con vano per giornale

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST.INCLI, PREL.POST., INCASSO