Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3276/OPE
Cod. Produttore
3276/OPE
Cod. EAN
8023903021240

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM, 6 CAS.POST. ORIZ, PREL.POSTE., ESTERNA

Documentazione tecnica

24Casellario senza citofono, orizzontale, apertura posteriore da esterno 6 bucalettere

profondità totale

360

altezza totale

720

numero di cassette delle lettere

6

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM, 6 CAS.POST. ORIZ, PREL.POSTE., ESTERNA

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui