Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /
Informazioni di prodotto
numero di cassette delle lettere
2
profondità totale
24
altezza totale
280
accoppiabile
con vano per giornale
materiale
alluminio
colore
argento
tipo di montaggio
apparente
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: BTI363211 Cod. Produttore: 363211 Cod. EAN: 8012199527017
Cod. Rexel: BTI363221 Cod. Produttore: 363221 Cod. EAN: 8012199527024
Cod. Rexel: BTI366811 Cod. Produttore: 366811 Cod. EAN: 8005543503638
Cod. Rexel: BTI2659N Cod. Produttore: 2659N Cod. EAN: 8014496013446
Cod. Rexel: BTI344232 Cod. Produttore: 344232 Cod. EAN: 8005543590584
Cod. Rexel: BTI334262 Cod. Produttore: 334262 Cod. EAN: 8005543487754
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te