Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA20-M14
Cod. Produttore
A20-M14
Cod. EAN
8016692039169

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.95MMQ EXTRAFLEX VITE 14MM
Il CEA20-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una sezione di 95 mmq e una forma anulare per una perfetta adattabilità. La filettatura metrica di 14 mm garantisce una facile installazione, mentre il foro di visione permette un controllo visivo efficace. La finitura stagnata assicura una protezione duratura, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

misura filettatura di collegamento metrica

14

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.95MMQFLEX VITE 14MM