Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA80-M16
Cod. Produttore
A80-M16
Cod. EAN
8016692038780

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.400MMQ VITE 16MM
Il CEA80-M16 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 400 mmq e una filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni flessibili. La sua superficie stagnata offre una protezione eccellente, mentre il foro di visione consente un facile controllo. Un componente essenziale per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

16

sezione nominale

400 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.400MMQ VITE 16MM