Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA9-M8
Cod. Produttore
A9-M8
Cod. EAN
8016692039015

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.35MMQ EXTRAFLEX VITE 8MM
Il CEA9-M8 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 35mmq. Realizzato in rame, offre una protezione della superficie in stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. La forma anulare della flangia garantisce un collegamento sicuro, mentre il foro di visione facilita il monitoraggio del conduttore. Questo capocorda è classificato come Classe 6, rendendolo ideale per applicazioni con fili ultra sottili. Con una filettatura metrica di 8mm, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

35 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.35MMQFLEX VITE 8MM