Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA29-M20
Cod. Produttore
A29-M20
Cod. EAN
8016692039220

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.120MMQ EXTRAFLEX VITE 20MM
Il capocorda CEA29-M20 è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 120 mmq, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, ideale per diverse applicazioni elettriche. La filettatura di collegamento metrica di 20 mm assicura una compatibilità ottimale. Inoltre, è dotato di un foro di visione, rendendo più semplice il monitoraggio della connessione. La finitura stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti esigenti.

sezione nominale

120 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

20

con foro di visione

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA SEZ.120MMQFLEX VITE 20MM